ポータブル水素発生機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21345747 品番 OPGU7100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様発生ガス:H2 99.999%以上、発生圧力(Pa):20〜400k(可変)、純水タンク:2L、使用純水:比抵抗5〜10MΩ・cm 25℃(イオン交換水)、水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手、発生流量(mL/min):100 質量(kg)10(水含まず) 電源AC100V 50/60Hz 100VA 型番OPGU7100 サイズ(mm)300×430×150 アズワン品番2-581-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする