HORIBA
HORIBAの 分溜・分離・抽出・ろ過
HORIBAの クロマトグラフィー製品
HORIBAの クロマトグラフィー
ポータブル水素発生機
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21345756
品番
OPGU7200
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
仕様
発生ガス:H2 99.999%以上、発生圧力(Pa):20〜400k(可変)、純水タンク:2L、使用純水:比抵抗5〜10MΩ・cm 25℃(イオン交換水)、水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手、発生流量(mL/min):225
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz 100VA
型番
OPGU7200
サイズ(mm)
300×430×150
アズワン品番
2-581-02