HORIBA
HORIBAの 圧力・流量測定
HORIBAの 流量計
HORIBAの 面積式(フロート式)
電源一体型制御ユニット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21345844
品番
PE-D20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
適合規格
安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×96×170(突起部除く)
機能
流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)
電源(AC V)
100〜240
電源(VA)
30MAX
アズワン品番
2-752-21
モデル
デジタル/アナログ通信