アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 真空ポンプ・真空ユニット
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21346036
品番
AVRD-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-924-01
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁閉)0.05/(ガスバラスト弁開)3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
60/72
吐出口径
KF25
吸込口径
KF25
ポンプの種類
油回転