AVRD-120 油回転真空ポンプ アズワン 21346045

油回転真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21346045 品番AVRD-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-924-02 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)0.05/(ガスバラスト弁開)3 排気速度(50/60Hz)(L/min)120/144 吐出口径KF25 吸込口径KF25 ポンプの種類油回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする