アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 真空ポンプ・真空ユニット
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
排気速度(50/60Hz)(L/min)
30/36
注文コード
21346106
品番
AVRI-30
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
この商品は
排気速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
電源
AC
アズワン品番
2-928-01
幅(mm)
318
高さ(mm)
234
奥行(mm)
124
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁閉)3.5/(ガスバラスト弁開)10
排気速度(50/60Hz)(L/min)
30/36
吐出口径
KF16
騒音値(dB)(50/60Hz)
62以下
吸込口径
Φ15mm
ポンプの種類
油回転