旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21346117
品番
CP0031
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途
キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)
420
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
615
二面幅(mm)
31