旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21346135
品番
CP0058
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途
キャップボルト・止めねじの締結
全長(mm)
710
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
4210
二面幅(mm)
58