打撃六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21346169 品番 DA4100
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです

用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 全長(mm)275 質量(g)2830 対辺寸法(mm)41 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする