旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 引掛けスパナ(フックスパナ)
引掛ピンスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21346284
品番
FP8592
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)
270
ピン径(Φmm)
5.5
適合寸法(mm)
85〜92