アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
2・3ポート薬液用電磁弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21346298
品番
LVM20R4-5B1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
アズワン品番
2-973-02
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
弁構造
ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
使用圧力範囲
-75kPa〜0.3MPa
定格電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
2
接続口径
Rc1/8
弁形式
N.O.
ポート数
2
材質(接液部)
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/FKM