2・3ポート薬液用電磁弁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21346334 品番 LVM205R-5C1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。

アズワン品番2-973-06 使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) 使用圧力範囲-75kPa〜0.3MPa 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)2 接続口径Rc1/8 弁形式ユニバーサル ポート数3 材質(接液部)プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/Kalrez(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする