旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
9
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
21
22
24
27
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21346336
品番
LCS0209
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)
55
質量(g)
56
対辺寸法(mm)
9