曜日別特売
LCS0214 トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346388

トルクレンチLC023N用スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1個注文コード21346388品番LCS0214
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トルクレンチ本体に接続する部品になります

用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用
材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)55.5質量(g)56対辺寸法(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする