曜日別特売
LCX0208 トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 21346546

トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)8
内容量1個注文コード21346546品番LCX0208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

トルクレンチ本体に接続する部品になります

用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用適合機種LC023N材質特殊鋼全長(mm)49質量(g)60対辺寸法(mm)8有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする