Opus滴定セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21346553 品番958232010
参考基準価格(税別)¥452,000 販売価格(税込) ¥496,100
販売価格(税別)
451,000
付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル 仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1〜200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1〜9999、間隔(秒):1〜9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9 材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂) 容量(mL)滴定セット20 本体質量(g)660 型番958232010 本体サイズ(mm)320×80×63 アズワン品番1-1468-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする