旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口スパナ
丸形片口スパナ JISH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21346616
品番
SS0016
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
寸法(mm)
柄穴付:11〜80、JIS H級:80までのサイズ
全長(mm)
165
材質/仕上
特殊鋼/カチオン電着塗装
質量(g)
100
二面幅(mm)
16
商品構成
セット品