クローフートレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21346686 品番 VC6032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。

用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。 全長(mm)90 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)410 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする