旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の クロウフットレンチ
クローフートレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21346695
品番
VC6036
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
全長(mm)
94
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
450
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
36