クロフート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21346756 品番 VCS4080
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。

用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。 セット内容VC4-17、19、22、24、27、30、32、36 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)1200 差込角(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする