Vita
Vitaの 収納家具
Vitaの クローゼット・押入れチェスト
クローバー柄のトイレラック コーナータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21346774
品番
TAN-120(WH)
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スリムなのに大容量に収納できるトイレラックです。トイレの備品をスッキリまとめて収納できます。
用途
収納
材質
MDF(ラッカー塗装)
色
ホワイト
タイプ
コーナータイプ
段数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×335×625
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356