天然籐リクライニング回転座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21346860 品番TAN-230H
参考基準価格(税別)¥22,980 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リクライニングと高い背もたれでゆったりくつろげ、厚手のクッションでフカフカの座り心地。クッションはジャカード織で、豪華で上品な印象です。
背もたれ3段階リクライニング
両サイドにリモコンや小物を収納できる便利なポケット付き
クッションは上品な高級ジャカード織の生地を使用。
テレビ鑑賞や読書にぴったりのくつろぎの指定席。
座りやすい高さ
組立不要完成品
360度回転式

種別ハイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×320×830 用途座椅子 材質フレーム:天然籐、張地:ポリエステル63%、ポリプロピレン37%、中材:ウレタンフォーム
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥4,620 / 税込 ¥5,082
離島数量1につき ¥5,544 / 税込 ¥6,098

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする