Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
ヘッドギア可動式スライドフットレスト付きリクライニングチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21346878
品番
TAN-800WR
参考基準価格(税別)
¥19,990
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スライド式のフットレスト付きのリクライニング座椅子。6段階のリクライニングと頭部の14段階リクライニング機能でお好きな体制で心地よくお寛ぎいただけます。頭部には取り外し可能なクッション付きです。
色
ワインレッド
用途
チェア
材質
本体スチールパイプ:、クッション材:ウレタンフォーム、表地:PVCレザー、裏地:ポリエステル
寸法(mm)
スライド式フットレスト:420×480、クッション490×1215×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×365/415/495/545
収納時寸法(mm)
655×460×840
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518