KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ハイグレード ザ・ペンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21347246
品番
FCI-107
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工
全長(mm)
189
質量(g)
310
呼び寸法(mm)
175
切断能力(Φmm)
硬線:2.0、軟線:2.6