ハイグレード ザ・ペンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21347255 品番 FCI-108
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工

全長(mm)213 質量(g)402 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm)硬線:2.3、軟線:3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする