KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
ハイグレード ザ・ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21347298
品番
FCI-306
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能
全長(mm)
164
質量(g)
140
呼び寸法(mm)
150
切断能力(Φmm)
硬線:1.6、軟線:2.0