- 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347429 - 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347429 - 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347429 - 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347429 - 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347429 - 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347429

白衣他不織布3点セット

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21347429 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白衣にギャザーキャップと2層マスクがセットされた便利な商品です。
白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。
白衣の袖口にはゴムが入っています。
胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。
3つのポケットがついていますので、手帳など収納に便利です。

用途工場内の作業者および見学者用として。 材質白衣/不織布(ファスナー除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布 サイズM 胸囲(cm)約62.5 袖丈(cm)約78 着丈(cm)約106 裾廻り(cm)約126 適応身長(cm)152〜170 適応胸囲(cm)76〜88 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使い捨てのため洗濯不可です。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。
※セットされたマスクはあくまでも簡易タイプですので、環境に応じたマスクに取り換えてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
来客者の工場見学時に使用
製造業

工場見学時に使用するが1セットずつパッキングされているため衛生的に使用できてよい。しいて言うならばマスクが肌が透けるほど薄いのでもう少し厚みがあればいいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-11
用途:
3Lだと
建設業・工事業

3Lだと大柄な人でも
作業服を着たままでも余裕です。

2025-07-01
用途:
工場見学者用
農・林・水産業

生地が格段に他の不織布より厚く、ポケットもありファスナー仕様のため機能性が高く長持ちしそうです。
こちらの白衣だけの5枚入りなどがあるといいな、と思います。

対象商品:
21347429
2024-07-29
用途:
塗装作業
その他業種

意外的な品質いい製品です、しっかりでとてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする