4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517

4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517
4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517
4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517
4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517
4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517
4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517
4152 ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ 21347517

ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード21347517品番4152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。
高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。
使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!
太枝もスパッと切断!!
LEDライト付きで、夜間の作業もできます。
切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き
滑り止めハンドルで安心
誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き
有効切断直径約10cm
軽量約780g
組立不要完成品[仕様]
電源:AC充電式
充電時間:約3時間
連続使用時間:約20分
バッテリー容量:約1,500mAh
チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース
6カ月間保証書付き

材質ナイロン、マンガン鋼質量(g)(本体のみ)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310チェーンスピード(m/s)[m/分]5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21347517
2023-09-21
用途: 樹木の伐採
株式会社櫛田養鶏場

樹木の伐採中突然動かなくなった。バッテリー充電してもだめでした。買ってから三カ月位です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきありがとうございます。動かなくなったとのことですが、必要であれば弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。対応させていただきます。よろしくお願いします。

対象商品 : 15418000
2023-02-27
用途: 樹木の伐採
牛久ミニゴルフ場サービス業

樹木の伐採に電動のこぎりより効果的である。値段も安く満足だが、耐久性についてはまだまだで、以前の物も半年で動かなくなった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする