テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップハンドル
伸縮ポール ロング柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21347858
品番
CL-900-118-0
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハウスポールのツールやフリーフィットなどがセットできる伸縮ポール。
用途
伸縮ポール、本体のみ
材質
柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
長さ(mm)
最短1390、最長2490
質量(g)
360
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770