エアロカートΣ(すいがら回収)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21347894 品番 DS-227-903-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

スマートなすいがら回収カート。スライド式の引出しトレイ付きで注水作業がラクになります。

用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、水タンク:ポリエチレン、水タンク受け:スチール丸棒にクロームメッキ 質量(kg)13(樹脂ボックス1個、タンクセット、左右サイドカバー含む) ネイビーブルー 容量(L)水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸) 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする