テラモト
マルチデッキブラシα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
幅(mm)
160
160
240
色
ブルー
ブルー
イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21348050
品番
CL-841-150-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
継柄タイプのデッキブラシです。
用途
床清掃用品
幅(mm)
160
色
ブルー
質量(g)
166
材質(ブラシ部)
PET100%
材質(柄部)
スチールパイプ/樹脂接着被膜
材質(頭)
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
16スペア
繰り返し・詰め替え
対応
注意
組み立て後、再度分解はできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった