※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KH(基陽)
KH(基陽)の ベルト・ベルトサポーター
KH(基陽)の 墜落制止用器具用胴ベルト
安全帯用胴ベルト アロッキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
緋ライン・黒、バックル/ブラック
注文コード
21349904
品番
47673R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,460
この商品は
色・トラスコ品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ワンタッチバックルタイプです。
安心のダブルロック機構採用。
用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
色
緋ライン・黒、バックル/ブラック
全長(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
仕様
胴ベルト/ワンタッチ
質量(g)
470
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21349904
47673R
63392656
47673RF
安全帯用胴ベルト アロッキー
KH(基陽)
1本
¥
5,798
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です