マサル工業
マサル工業の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
マサル工業の 潤滑スプレー
ラクゾール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
21350044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
材質
主成分:シリコン、界面活性剤
容量(mL)
220
質量(g)
227
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
178
寸法W(mm)
53
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
ラクゾールの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった