プレート式 自在、ゴム(B入り)車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350096 品番 STC-100VS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

軽荷重用キャスター
STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 偏心E(mm)30 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)50.4 旋回半径R(mm)84 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195946
2021-08-15
用途:
カーゴテナーのコマ交換用
サービス業

会社で使用しているカーゴテナーの足(コマ)が悪くなり、思った方向に動かない物(ベアリングがダメ)や、タイヤが欠けてガタガタと振動する物が多数あったため、交換用として購入しました。お値段も手ごろなため、ガンガン交換しております。交換後のカーゴテナーは静かに思った方向に動いてくれるためストレスなく安心して使用できております。

対象商品:
21350096
2017-02-26
用途:
台車

ネジもセットであるといいなと思った。値上げがあったのでそういう時は連絡してほしい

対象商品:
21350096
2016-11-19
用途:
壊れた部品
有限会社川崎食品 様 (製造業)

壊れていたので部品交換しました耐用年が心配ですが今のところ○です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする