STC 自在車(ゴム車輪)

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350123 品番 STC-100VN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)30 始動力(daN)21.6 旋回始動力(daN)50.4 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
車輪径Φ25〜75mmについては、ゴム一体車輪となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
荷物の移動用で造作に使用

いつもはブルーのゴムタイプではないものを使用しています
が特にいまのところ問題は無いようです。
ゴムなのでどのくらいの期間問題なく使用できるか大体の期間をどなたか教えてくれると助かります。

2024-11-16
用途:
台車の車輪交換
有限会社ヤマデン 様

値段の割に使い勝手が良くてよかった。車輪の動きもよくとても良い。

対象商品:
06859824
2023-02-25
用途:
作業台車
建設業・工事業

作業性がよく、製作性もよい。コストも安価で部品交換が楽です

対象商品:
06859772
2021-06-07
用途:
自作の木製移動式作業台に

自作の木製移動式作業台に付いていたHCで購入したキャスターの発する音がうるさく、この商品に替えました。音は静かになり、価格もリーズナブルで文句なし!
音のするキャスターを捨てるのは勿体ないので、あまり移動しない作業台に取付けました。

対象商品:
06859772
2022-03-24
用途:
台車

プラホイールに茶色のゴム?エストラマー?が巻いてあるよくあるハンマーキャスターが加水分解でゴム部だけがボロボロに取れはじめ、使用期間短いのにがっかり。で、その手のタイプは買いたくないのでコレにしました。50mmのタイプは全ゴムなので大丈夫かなと。しかも安い。

対象商品:
06859797
2020-08-16
用途:
台車のキャスターに

このメーカー、このシリーズのキャスターは様々な用途で常用しています。
STC-75EM は耐荷重60daN、車輪径75で、重めの荷重に耐え、転がり抵抗が少ないので、市販の簡易台車では少し心細い場合に、手元にある木材と組み合わせた台車を作るのに使っています。価格もモノタロウオリジナル以外ではいまのところ最安値でしょう。全く問題なく、満足しています。

対象商品:
21350123
2020-10-29
用途:
台車の車輪
製造業

既存のものと置き換えてコストが下げれましたので満足です

対象商品:
06859797
2020-05-12
用途:
冷蔵庫及び洗濯機のメンテナンス時の移動手段
サービス業

耐久性、耐重性もよく今後も使用する予定です。移動用の台車に
使用してますが、社員からの評判は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする