SKC 固定車(ゴム車輪)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350148 品番 SKC-100VN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×70 取付ピッチ(mm)90×50(80×45) 取付高(mm)130 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 種別産業用キャスター 形状固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 車軸径(mm)0 許容荷重(N[kgf])1200[122] 始動力(daN)21.6 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※2014年11月より「SKC-75EM」は仕様変更となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07695396
2025-07-03
用途:
外用ダストボックス用
卸売・小売業

下がコンクリートの為硬いタイヤを探してました。引き出した時箱の中身が空かと思うくらい軽く動きます

対象商品:
21350148
2023-09-14
用途:
半固定設備を乗せる台の足として利用した
サービス業

比較的安価だったが、作りがいかにも頑丈で、非偏心タイプなので設備荷重をまっすぐ受けられて、安心感がある。接続穴はCAD図では11mmだが、M8の六角ボルトで座金を使ってちょうどよかった。

対象商品:
07695387
2022-10-06
用途:
附属テーブル
サービス業

シンプルで作業しやすく使いやすいので良かったです。

対象商品:
06860131
2018-08-07
用途:
家具の移動
その他業種

スムーズに静音、かつ荷重も強いので問題なく使えています。
耐久性に期待しています。

対象商品:
06860131
2018-08-01
用途:
作業台メンテナンス

なかなか色々なところを探し回る時間がなかったのでモノタロウで検索すれば直ぐに見つかるので大変助かっています。

対象商品:
07695371
2018-01-30
用途:
物を置く台に取り付けた
製造業

安価で転がりもいい。あまり強度のかからない所に使うので取り付けネジ穴をもう少し小さくして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
06860131
2017-12-11
用途:
台車の足

モノタロウ商品より若干高いが、値段も安価で、転がりは比べ物にならない。

2人が参考にしています
対象商品:
07695371
2017-11-18
用途:
雨戸の戸車に使いました
ホームセンター中山 様

雨戸戸車が古いためか手に入らず困っていたところいいのを見つけました 高さ調整は耳をまげて使っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする