VS-100 VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン 21350166 VS-100 VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン 21350166

VS 車輪のみ(ゴム車輪)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350166 品番 VS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

車輪のみとなります。

許容荷重(daN)120 車輪幅(mm)32 車軸径d(mm)12 穴径(Φmm)12 ボス幅(mm)42 許容荷重(kg)122.4 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 適合品番STC、SKC、STM、SKM、SKM-T、SCP、SCJ、20シリーズ、30シリーズ、UTC、UKC 材質(ホイール)鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21350166
2024-04-15
用途:
機械のメンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08600803
2022-10-17
用途:
給食用台車の補修

福祉施設の給食用台車のキャスターがすり減っていました。
メーカー修理は高いのでモノタロウでタイヤのみ購入。
安定感が復活しました。

対象商品:
09239054
2020-03-12
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

農機具の部品と同じだったので買って付けました。ぴったりだったので良かったです。

対象商品:
08600803
2019-12-04
用途:
コンプレッサーの足
建設業・工事業

ベアリングなのでとなのかく、軽く移動できるように、なりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21350166
2019-11-14
用途:
発電機の車輪取替
サービス業

部品ではなかなか、発注が大変でしたが、サイズと銘柄で意外と簡単に注文でき助かりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08600803
2019-01-05
用途:
倉庫内台車のメンテナンスに交換車輪として使用

某有名メーカーの古い台車の車輪磨耗にて交換部品として使用。メーカーの純正品として購入するとえらく高いため他を探したところモノタロウにあった。安価かつ安心できる品質で満足しています。倉庫担当も走りがスムーズになったことで楽になったとのこと。

対象商品:
08600803
2017-05-29
用途:
台車
農・林・水産業

台車のキャスター本体が溶接されていて取り外しが困難でしたので、車輪のみでの販売は助かりました。選ぶ際は、種類サイズが多種ありますから注意が必要です。

対象商品:
08600803
2015-07-30
用途:
作業用台車のタイヤ交換
製造業

作業用台車のキャスター本体交換を考えておりましたが、溶接されていたためタイヤ交換へシフト。交換作業もスムーズに進められ、問題なく使用できました。
まだ交換すべき台車があるので継続購入を考えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする