このコテ台は以前使用していたHAKKO製品と比較すると華奢に見えますが、台の部分はしっかり重たさが有り不安定さが無く、底面の素材に適度なクッション性と滑り止め感が有ってハンダこてを置く時に違和感なく自然に使用できます。またハンダこて先を挿入収納するホルダー部分にはスリットのある囲いがあり周囲への加熱対策も取れています。コンパクトで使っていない時にそれほど邪魔になりません。また台とホルダーはネジ止め式なので分解収納や外出時の持ち運びもコンパクトに出来ます。
商品は問題無さそうでしっかりしてましたが、手持ちの半田ゴテとの相性が悪く、小手先のネジが干渉してコテを挿入するパイプ部分に入りませんでした。加工してみようと思います。
価格の割に重さもありしっかりできている。
セラミックのコテに変えて温度がすぐ上がり効率はいいのだが保持には台が必要になった。モノタロウブランドの丸い真鍮コイルのクリーナーが丁度良い感じで置けます。
今までハンダゴテを灰皿の上に置いていましたが、滑り落ちたりしてカーペットを焦がした事も数回。
有って当たり前の商品ですが、買うほどでも無いと思っいた自分に反省です。価格が安い割にしっかり保持できるし安定感があって満足です。
白光さんのはんだごてを使用してたのでこちらを使ったところフィッティングがバッチリで作業しやすくなりました。重量もあり、倒れる心配もありません。スポンジの代わりにライヤータイプのはんだとりを置けるのも良かったです。
ガンタイプのはんだごてと一緒に購入しました。
台がどっしりしているので倒れることもなく、便利に使えました。
置台として機能面でも十分だと思います。