曜日別特売
No.14‐1 消毒用綿球 ウエットプレット ハクゾウメディカル 21350315

No.14‐1 消毒用綿球 ウエットプレット ハクゾウメディカル 21350315
No.14‐1 消毒用綿球 ウエットプレット ハクゾウメディカル 21350315

消毒用綿球 ウエットプレット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1球×48個)
直径(Φmm)約14
内容量1箱(1球×48個)注文コード21350315品番No.14‐1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。

直径(Φmm)約14基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)用法1日数回患部に塗布すること有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒使用期限2年(包装時に記載)液量(mL)2医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の洗浄・消毒には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする