消毒用綿球 ウエットプレット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1球×48個) 注文コード 21350342 品番 No.20‐1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。

直径(Φmm)約20 基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中) 用法1日数回患部に塗布すること 有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中) 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 使用期限2年(包装時に記載) 液量(mL)5 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の洗浄・消毒には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする