ハクゾウニトリルグローブES

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 21350437 品番 -
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。

厚さ(mm)0.05以上 中指長(cm)7.3 サイズXS 手の平幅(cm)75±5 材質ニトリルゴム 全長(mm)240±10 タイプ粉なし 全長(cm)24±1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21350464
2019-05-27
用途:
金属系の作業用に

薄板を扱う時などに。強度、価格、フィット感のバランスがいいですね。レギュラーで使っています。

対象商品:
21350455
2017-04-26
用途:
トマトの誘引、わき芽取りの作業時
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

トマトの管理作業の時にアクが付くのを防ぐために使用しています。アクを洗い落とすのに時間がかかったけど今は安価で使い捨てに出来るから他の作業に時間がとれる様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする