ハクゾウニトリルグローブES

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズS 注文コード21350446 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。

厚さ(mm)0.05以上 中指長(cm)7.3 サイズS 手の平幅(cm)85±5 材質ニトリルゴム 全長(mm)240±10 タイプ粉なし 全長(cm)24±1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21350446 - 71364390 3024076 ハクゾウニトリルグローブES ハクゾウメディカル ハクゾウニトリルグローブES ハクゾウメディカル 1箱(200枚) 1,698 税込1,868 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21350464
2019-05-27
用途:
金属系の作業用に

薄板を扱う時などに。強度、価格、フィット感のバランスがいいですね。レギュラーで使っています。

対象商品:
21350455
2017-04-26
用途:
トマトの誘引、わき芽取りの作業時
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

トマトの管理作業の時にアクが付くのを防ぐために使用しています。アクを洗い落とすのに時間がかかったけど今は安価で使い捨てに出来るから他の作業に時間がとれる様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする