※表

KF-019-O 安全反射ベスト モノタロウ 21351602 KF-019-O 安全反射ベスト モノタロウ 21351602

安全反射ベスト

(205件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21351602 品番KF-019-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

反射テープでしっかり反射します。面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。簡単装備。通気性が良く、軽くて、作業性に優れています。

着丈(cm)約55 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル オレンジ×シルバー サイズフリー 仕様面ファスナーテープ付 用途夜の作業や歩行に。 質量(g)105 種類ベスト型 テープ幅(mm)50(反射テープ) 適応胴囲(cm)80〜130
注意
※洗濯不可
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21351602 KF-019-O 20224619 - 安全反射ベスト モノタロウ 安全反射ベスト モノタロウ 1着 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 205
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149441
2021-04-04
用途:
注意喚起ベスト
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

簡単に装着できて結構長持ちするので大変効率良くコスパも良かった。

対象商品:
35149441
2020-11-01
用途:
夜間の自転車走行に使用します。

畳んでおくと,しっかり折り目がついて固まってしまいます。ビニール製品特有の匂いも消えません。

対象商品:
21351602
2019-05-14
用途:
アパート管理時

赤色の安全反射ベストは、防犯の点検時に使うとアパート利用者などに目立ってよいです。

対象商品:
35149441
2018-12-23
用途:
夕食前のウォーキング
その他業種

17:00には、暗くなりますので、ベストを着用して、ウォーキングしています。よく光って、安心です。但し、無灯火の自転車とすれ違うことがあって、発光体の着用が必要なのかとも思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
45494924
2019-03-09
用途:
夜間パトロール

軽くて通気性も良いので使い易いです。特にこの通気性は夏場には有り難いです。

対象商品:
21351602
2019-01-18
用途:
夜間自転車を乗る時の事故防止用

目立つ点は事故防止に役に立つ。両サイドと正面の三か所にマジックテープで固定する。暗い所で、サイドと正面のマジックテープが外れていると着用する時に何処に手を差し込むのかわからなくて不便、手を入れる所を探すのに時間かかってしまう。マジックテープは正面1ケ所でよい。

対象商品:
21351602
2019-01-23
用途:
夜間道路で作業を行う時に使用

オレンジ、シルバーを使用していますが昼間はオレンジ色が遠い所からでもよく見えて安心して作業が出来ます。

対象商品:
35149441
2018-12-27
用途:
コスパ最高!
サービス業

安さと着脱の簡単さに満足です。
道路の草刈作業に使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする