曜日別特売
524420 エンブレムプレート 日野用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21351907

 

524420 エンブレムプレート 日野用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21351907
524420 エンブレムプレート 日野用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21351907
524420 エンブレムプレート 日野用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21351907

エンブレムプレート 日野用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
日野大型'17プロフィア(H29.5~)
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
内容量1セット注文コード21351907品番524420
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日野純正トップエンブレムのベースを飾るラメ入りシートです。

用途外装パーツ付属品アクリルプレート適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)材質本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC、アクリルベースパールレッド適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外取付品の為、一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたします。予めご了承ください。また、一定期間とはお客様のご使用環境にて異なります。※エンブレムの構造上(取付部の突起に干渉しないよう)エンブレムとプレートの間に若干隙間が開いてしまう場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21351907
2019-05-24
用途: トラックに使用
運輸・通信業

品物は良いと思いますが、少し値段が高いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする