JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ISOホイール用丸型とんがりナットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
21352117
品番
500468
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナットカバーシリーズに丸型とんがりナットカバーが新登場!!
材質
樹脂
全高(mm)
60
用途
外装パーツ
適合
フロント、リヤ共用
形状
とんがり
色
クロームメッキ
適合ナット
33mmナット
適合車種
ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません