横出しエクステンションL型

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21352153 品番 566293
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!

クロームメッキ 全長(mm)75 口径(mm)12×1.75 材質真鍮 用途内装パーツ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21352144
2021-11-07
用途:
シフトノブの位置調整
農・林・水産業

ランクルGRJ76のトランスファーノブに使用。トランスファノブを下手に延長したりするとシフトノブ操作時にノブ同士が接触してしまう可能性があるが,本商品を装着して4Hの位置でシフトノブを5速に入れてもギリギリ接触しなかったのでよかった。

対象商品:
21352144
2021-03-28
用途:
シフトノブ交換
建設業・工事業

見た目も良く角度などの調整もできて、イイ感です。

少し値段が高いのが欠点です。

対象商品:
21352135
2019-10-06
用途:
車のシフトチェンジ
教育・研究機関

製品の性能もよく、また重厚感があり、左手をおろしたところにうまくシフトノブが来るように位置決めができて、大変うれしいです。

2019-09-05
用途:
シフトノブ
運輸・通信業

ハンドルからの距離がとれてとても便利。
シフトチェンも楽で、購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする