ハンドルスピンナー スリットライン ブルー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21352162 品番 506163
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。

ブルー 寸法(Φmm)45×60※グリップ部 材質本体/アクリル、シャフト部/スチール、ゴムパッキン/PVC 付属品6角レンチ/ゴムパッキン2枚 用途内装パーツ 適合径(Φmm)26〜32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21352162
2022-07-16
用途:
ハンドル
建設業・工事業

以前も同じ品物を使用していましたが…
車両入れ替えの為に、また同じ品物を買いました!

対象商品:
21352162
2020-03-26
用途:
大型車
運輸・通信業

ファイブスターギガに装着!
シフトノブとお揃にしてシブくなった!

対象商品:
70779862
2019-01-20
用途:
軽自動車に取り付け
不動産業

形状がよくてスッキリとした、デザインで大変使いやすくて、気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする