MPG8-4 違径ユニオンストレート モノタロウ 21355136

MPG8-4 違径ユニオンストレート モノタロウ 21355136
MPG8-4 違径ユニオンストレート モノタロウ 21355136
モノタロウ

違径ユニオンストレート

(37件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード21355136品番MPG8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
エア配管に。
寸法L(mm)38適合チューブ外径D1(Φmm)8形状違径ユニオンストレート流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法M(mm)55適合チューブ外径D2(Φmm)4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21355136MPG8-452884528MPG8-4MPG8-4 異径ユニオンストレート モノタロウ 52884528異径ユニオンストレートモノタロウ1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21355154
2021-07-28
用途: 装置の配管接続

装置を稼働するたびに空気漏れが生じ、一度外すともうストッパーが効かなくなり使えません。ユニオンをモノタロウブランドで買い揃えましたが、高くてもメーカー品を使用するようにします。

対象商品 : 21355145
2020-01-14
用途: CO2配管に使用しました。
製造業

特に問題なく使用できます。0.7Pa 14L/minでの使用です。

対象商品 : 37607446
2020-09-03
用途: エアーの配管
MC・カワギシデンタル

地元のホームセンターには売ってないのですごく助かりました。
使用感は問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37607446
2020-03-02
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

炭酸ガスのホースの変換に使用。
メーカー物は高いが、PBなので安くていい。
今のところ何の問題なく使えています。

対象商品 : 37607455
2019-08-27
用途: 炭酸ガスの通気
農・林・水産業

同時に購入した8×6というチューブが噛まず「えっ?」という感じでしたが、チューブに問題があったようで、チューブ交換後はきちんと使えています。

対象商品 : 21355136
2019-08-05
用途: 異なる径の配管の接続
教育・研究機関

改善点は特にありません。径の異なる配管の接続に十分使用可能です。

対象商品 : 21355145
2019-04-08
用途: ビニールパイプのジョイント
ヨコタマリン

今まで畏敬のホースで繋いでいたのが馬鹿みたい
価格も安いしGood

対象商品 : 37607455
2019-06-23
用途: ドローン用機材の試作
サービス業

外形が大きいが、耐圧性能及び操作性能は非常に良好である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする