T/Cストレッチブルゾン 6770

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21355504 品番 6770
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークブルゾン。
台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。
右胸のファスナーポケットには、測量野帳が収納可能。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。

ネイビー サイズ3L 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)69 機能ストレッチ・消臭効果 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)89 適応胸囲(cm)102〜110 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
仕事着
株式会社Shin建築設計 様 (サービス業)

ストレッチなので着やすいと思います。
多少色落ちしますがいつも購入しています。

対象商品:
21355416
2023-10-11
用途:
作業
建設業・工事業

ストレッチが効いてて、非常に着やすい。メタボの自分でも。

対象商品:
21355425
2022-01-04
用途:
作業時

ストレッチ素材で楽に作業が出来ます。上下で愛用していますが、作業服の耐久性がイマイチかな。

2019-12-22
用途:
電工配線
サービス業

【デザイン】
他の業界の人からは、カジュアルウェアと勘違いされるくらいの見た目の良さ。実際、よく私服と間違われます。

【生地、縫製】
新品の時こそパリっとしてますが、何度も洗ってるうちに程よい風合いが出てきます。洗濯時は必ず乾燥機にかけてますが、破れやほつれ無く使えています。

【機能性】
伸縮性を謳う作業着は数多くあれど、その中でもかなり伸縮性が高いほうだと思います。各ポケットも使いやすい位置に配置されて実用性に富んでいます。
ただ、チャック類はやや硬く引っかかりやすい。

【総評】
価格横並びの作業着の中でも、カジュアル過ぎない程度のカッコよさと、伸縮性と耐久性を備えた商品として、非常にお勧めです。私自身、今回の購入は2着目になります。

2人が参考にしています
対象商品:
21355407
2021-02-05
用途:
農作業
株式会社MademoiselleM 様 (製造業)

前屈みになったとき、もう少しストレッチ効果が感じられたら良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする