T/Cストレッチカーゴパンツ 6774

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21355617 品番 6774
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークカーゴパンツ。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。

ネイビー サイズLL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 ウエスト(cm)93 機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節 渡幅(cm)35.5 適応胴囲(cm)86〜92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
作業時
運輸・通信業

履きやすくていいですね
チャックがいまいち固くて上げ下げ時固い時があります

対象商品:
21355513
2023-12-20
用途:
はんだ作業
チタンショップGK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても履きやすくポケットが多いため非常に便利です。
スマホ入ります。
難点はオリーブに関しては何回かの洗濯で色落ちします。
ツートンカラーみたいな感じになるのが少し残念です。
それ以外は満足しているので出来ればもう少し色落ちしないようにしてもらえるとありがたいです。
あとはウエストをもう少し絞れるとさらに〇です。

3人が参考にしています
対象商品:
21355538
2023-06-24
用途:
仕事時、普段着としても
サービス業

ウェストサイズの調整ができるのが大変便利です。
再度のポケットも便利で、着心地も良いためリピート買いしています。
時間とともに色褪せしますが、キャメルよりもダークオリーブの方が色褪せが目立ちません。

1人が参考にしています
対象商品:
21355538
2023-04-07
用途:
普段使い
電気・ガス・熱供給・水道業

数年前に購入したFORECASTのカーゴパンツが大変気に入り、型番が代わりましたがリピート購入しました。生地は薄めですが、ストレッチが利いていて、これからの季節にはぴったりです。履き心地もよく、もっぱら普段使いで活躍しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21355565
2023-07-11
用途:
作業
建設業・工事業

最近、腹が出てきた。これは腰の位置が定位置なので、履き心地が良い。従ってリピート確実だ。もう少しサイドのアジャスターに余裕があるとさらに良い。

対象商品:
21355538
2022-12-11
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

2022年8月10に購入して、現在12月、週五日2着ロテーションで使用して毎日洗濯、縫製のほつれ生地の切れはありませんが、一つ残念なことが、チャックの耳の部分が金属疲労?でとれてしまいました。<<閉めるのには少しコツがいりますが…<<ヘビーな使用が原因か?

※本当によくできた作業用パンツです、メーカーさんには末永く作ってほしと思います^^リピしました!!

1人が参考にしています
対象商品:
21355538
2022-09-21
用途:
草刈作業
農・林・水産業

五つ星です^^悪いところを探すとすれば、ウエストの伸縮性が弱いことと、生地が少し厚い(夏屋外使用の場合感じる)ですがほとんど気にならないレベルです。リピしたいと思います。長く作り続けてほしいパンツです!!

2人が参考にしています
対象商品:
21355565
2022-05-18
用途:
農作業時
サービス業

ストレッチが効いていて動きやすい。
綿混なので肌触りがいい。
キャメルの色がカーキグリーンのようでと珍しくいい感じ。
マジックテープでウエスト調節できるかと思いきや、動いているとマジックテープがずれて結局ウエストがずるずると落ちる。
ベルトをするはめに。
軽作業なら良いのかもしれないが、マジックテープはあまり効果的でなかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする